曜日別特売

凍結浸透ルブ

凍結浸透ルブ - 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ - 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ - 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ - 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ - 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ - 呉工業(クレ)
(75件のレビュー)

固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。

成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2103698614331本(480mL)96mL
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
6435128914331ケース(480mL×20本)1920mL
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

凍結浸透ルブ
この動画は、34が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21036986
2025-12-29
用途: 錆付ナットに

スーパーでドライアイスを購入
後本製品使用
結果ゴム部分を傷めた結果と成りました。
CRC漬け置きラスペネアンド本製品でなんとか錆を取り
緩めることが出来ました。
錆びついてない隙間があるナットには本製品だけでいける感じでした。
時間かけて錆付きとって本製品を使う事で緩める感じです。

2026-02-13
用途: ビンテージカーのキャンバストップの錆びたボルト緩め
農・林・水産業

キャンバス生地があるので、炙れない部分に使用。錆びがキツいのか外せませんでした。万能ではないと思うので仕方ありません。

2025-07-13
用途: 農機修理 固着したボルト、シャフトに使用
農・林・水産業

外したいボルトやシャフトを軽くガスバーナーで炙るか日向に放置して温度差を大きくしてから使うと効果的に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 21036986
2023-06-13
用途: 車のメンテナンス

再購入になります
マフラーボルトが錆と固着がひどく無理に緩めるとボルトが折れる可能性があるため、この商品を使用してみました
最初は緩む気配はなかったのですが、何回か吹き付を繰り返して行くうちに緩みました
いろんな事に使えそうです次回は、プチルゴムの除去に使う予定です

1が参考にしています
対象商品 : 21036986
2024-07-28
用途: 固着した接続ネジの潤滑剤として
医療・福祉・介護関連業

この商品を使用する前に他の潤滑剤を使用し最終的にパイプレンチを使ったので、この商品の効果はよくわかりませんが凍結収縮を利用した潤滑剤として次回は最初に使用したいと思います

1が参考にしています
2023-03-15
用途: 旧車メンテナンス等

今までなら炙っていたボルトナットもコイツで緩む事がある。安全なので炙るまえに使う価値あり。

2が参考にしています
対象商品 : 21036986
2022-09-24
用途: ボルトを緩める

錆びたボルトを緩めるのに使用しました。ちょっと不安でしたが一発で緩めることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 21036986
2022-06-01
用途: 電磁弁の交換
株式会社 山嘉精練

電磁弁など蒸気で熱くなった配管を急速に冷やすのに便利です。冷えるの待ってるのってとっても遅く感じるので、ついつい使ってしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする