曜日別特売

床材用接着剤 UM650床いちばん

床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン床材用接着剤 UM650床いちばん - セメダイン
(7件のレビュー)

ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。

用途
木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性耐水性、耐熱性、耐油性淡黄色主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※取り扱い作業所には換気装置を設け、使用してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21036995AR-1721本(600mL)
1,640
879
967(税込)
当日出荷
12179355AR-1721箱(600mL×12本)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38404917AR-1761箱(760mL×12本)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 厚塗りのシーリング兼コーティング用として。

粘土が低く、そのうえ乾きがすごく遅く、2日で表面のみ乾燥、内部はそのまま気体が入った状態で膨らんでおり気体を抜かないとなかなか硬化せず穴をあけたため仕上がりがすごく悪くなり、樹脂の痩せも大きく、又、一液変性ウレタンの他社製品と比べウレタンの強靭さにも欠けており、自分の思い込みですが、セメダイン社の製品は他社と比べいろいろな性能が劣り今まで購入を控えておりました、近年社歴も長くなりこの度はどうだろうと思いながら購入しましたが、やはり後悔しました。セメダイン社にも投書しましたが予想通り、使用の目的、用途が違うといわれ、自社製品の性能の低さは認めていませんでした、この製品だと安価なシリコンと変わらないと思います、シリコンの方が硬化が早い分いいかもしれませんね。

対象商品 : 21036995
2024-05-20
用途: 床のリノベ
農・林・水産業

畳をフロ-リングに改装するのに使用しました。
畳を撤去したら、床板がかなりいたんでいたので、フロ-リングに張替を計画しました。
根太も一部補強して、既設根太の上に45㎜角材で根太を組み、コンパネを捨て貼りにしました。 新しい根太部とコンパネ部に(床いちばん)を使用しました。
7.5帖のため当初の4本では足りずに4本追加しました。
まだ無垢フロ-リングが残っています。

対象商品 : 21036995
2021-12-22
用途: 床下、フローリングのリフォーム工事。
その他業種

木製束から鋼製束に変える際の基礎ブロックへの接着が強固にできたことが大変良かった。

対象商品 : 21036995
2021-04-18
用途: フローリングの下地レベル調整、フローリング貼り替え
製造業

価格が安くたすかります。膨らんで小さな段差を埋めてくれます。

対象商品 : 21036995
2022-05-04
用途: フローリングの接着に
その他業種

フローリング6畳の張替えに本製品三本準備しました。
結果足りず。ホームセンターで別メーカ(床美人)のものを1本追加購入しました。
本商品は少し固いです。
床美人の方が使いやすいと思います。

対象商品 : 21036995
2020-01-31
用途: フローリング材に
製造業

今の所フローリングには安心して使用できてます。その中でも少しお安く購入できるのは助かります。

対象商品 : 21036995
2018-05-19
用途: フローリング貼り
その他業種

他のメーカーの製品はキャップがなく使い始めたら途中で栓ができないので少しの作業には不向きだと感じていましたが
この製品はキャップが付いており、使用途中でも蓋ができるのが良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする