21037004 RE-452 1本(2kg) - グレー 【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル 【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(Ⅰ類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板 60以内/23℃、30以内/35℃ 【タイル接着】 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】 1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 24(23℃・5mm厚) F☆☆☆☆ 630 標準品 パーツ ¥ 2,840¥ 2,598¥ 2,598
¥ 2,858(税込)
21037013 RE-459 1本(2kg) - ホワイト 【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル 【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(Ⅰ類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板 60以内/23℃、30以内/35℃ 【タイル接着】 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】 1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 24(23℃・5mm厚) F☆☆☆☆ 630 標準品 パーツ ¥ 2,840¥ 2,498¥ 2,498
¥ 2,748(税込)
21037022 RE-473 1本(2kg) - ブラック 【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル 【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(Ⅰ類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板 60以内/23℃、30以内/35℃ 【タイル接着】 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】 1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 24(23℃・5mm厚) F☆☆☆☆ 630 標準品 パーツ ¥ 2,840¥ 2,498¥ 2,498
¥ 2,748(税込)
12179224 RE-452 1箱(2kg×9本) - グレー 【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル 【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(Ⅰ類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板 60以内/23℃、30以内/35℃ 【タイル接着】 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】 1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 24(23℃・5mm厚) F☆☆☆☆ 630 標準品 パーツ オープン ¥ 21,980¥ 21,980
¥ 24,178(税込)
38404978 RE-473 1箱(2kg×9本) - ブラック - - 【タイル接着】3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 - - - - - オープン ¥ 22,980¥ 22,980
¥ 25,278(税込)
38404987 RE-459 1箱(2kg×9本) - ホワイト - - 【タイル接着】3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 - - - - - オープン ¥ 22,980¥ 22,980
¥ 25,278(税込)
71696926 RE-452【ワケあり】 1箱(2kg×9本) ※理由あり(未使用・パッケージ不良) グレー 【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル 【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(Ⅰ類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板 60以内/23℃、30以内/35℃ 【タイル接着】 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 【下地調整】 1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2 24(23℃・5mm厚) F☆☆☆☆ 630 標準品 パーツ オープン ¥ 21,980¥ 17,980
アウトレット
¥ 19,778(税込)
残り1点です