曜日別特売

プチプチ d35

プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業プチプチ d35 - 川上産業
(35件のレビュー)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。

注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※持ち帰りが必要な場合、費用がかかります。
全26種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74056027d351本300423.5102層
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
74056036d351本600423.5102層
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
特別運賃
お一人様 20点まで
07677288d351本200423.5102層
オープン
769
846(税込)
当日出荷
特別運賃
残り19点です
07677279d351本400423.5102層
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
特別運賃
お一人様 20点まで
21078044d351本1200423.5102層
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月21日
21037223d351本2400423.5102層
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21037205d351本12001003.5102層
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
21037232d351本24001003.5102層
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21037214d351本12002003.5102層
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21037284d351袋(6本)200423.5102層
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21037275d351袋(4本)300423.5102層
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月22日
21037266d351袋(3本)400423.5102層
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21037257d351袋(2本)600423.5102層
オープン
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08767425d351袋(6本)2001003.5102層
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767441d351袋(4本)3001003.5102層
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767450d351袋(3本)4001003.5102層
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767459d351袋(2本)6001003.5102層
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月21日
08767468d351袋(6本)2002003.5102層
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767477d351袋(4本)3002003.5102層
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767486d351袋(3本)4002003.5102層
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08767495d351袋(2本)6002003.5102層
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74056045d351本1200423.5102層
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
07677270d351本300423.5102層
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
07677261d351本600423.5102層
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
21037196d351本1200423.5102層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21037248d351本2400200--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74056045d3521078044d35d35 プチプチ d35 川上産業 21078044プチプチ d35川上産業1本
2,898
欠品中
税込3,188
注文コードが変更になりました
07677270d3574056027d35d35 プチプチ d35 川上産業 74056027プチプチ d35川上産業1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
07677261d3574056036d35d35 プチプチ d35 川上産業 74056036プチプチ d35川上産業1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
21037196d3521078044d35d35 プチプチ d35 川上産業 21078044プチプチ d35川上産業1本
2,898
欠品中
税込3,188
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 商品発送時の梱包
卸売・小売業

今使用しているものよりも薄い為、角の潰れが心配で、角を大めりまいています。
厚さに種類がある嬉しいです。

2025-06-05
用途: 車部品の発送用

d35だと、軽量な物の梱包では問題無いですが、少し重めの部品(車の足回りやクラッチ等)ではプチプチが潰れてしまって使い難かったので、次回はd40ぐらいを試してみる予定です。

2025-03-11
用途: 焼き菓子梱包
株式会社bowlcompany.jp製造業

サブレなどデリケートな商品を包むのに、程よい厚さで扱いしやすいです。

対象商品 : 74056027
2024-09-12
用途: 壊れ物などの梱包
株式会社エムエスピージャパン

このような商品の値上げが続く中で割と安価な物を見つけました。通販業務に役立っています。

2025-06-28
用途: 製品の梱包用
S・I・テック合同会社製造業

緩衝材としての性能は十分であり、価格も安くコストパフォーマンス良し。

対象商品 : 74056036
2024-06-18
用途: 出荷物の梱包
製造業

ちょうどいいサイズでありがたいです!
またリピート買いさせていただきます!

対象商品 : 74056027
2024-04-27
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

自宅で梱包作業をしています。300㎜幅が保管にも便利でちょうどいいサイズです。厚さが若干薄めでした。安価で使いやすいです

対象商品 : 74056027
2025-01-06
用途: 梱包資材
卸売・小売業

いつもありがとうございます。サイズがちょうどよく愛用させて頂いております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする