川上産業
タックプチ d38L/タックプチF1
プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。
梱包の他に、窓貼りにも最適です。
仕様
糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
粘着力(N/25mm)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表面が印刷物や塗装面の場合は剥がれや変色の恐れがありますので、ご使用はお控えください。
※粘着力の低下を防ぐためホコリや汚れ、油、水滴などをよく拭き取り、乾燥した状態でお使いください。
※屋外での使用はお控えください。
※ガラス面にご使用後、糊残りがあった場合は、メラミンスポンジと研磨剤入り洗剤でこすり落とすことができます。
※凹凸面や、シリコン処理面にはご使用できません。
※一度ご使用になった商品は、剥がれや糊残りの原因となりますので、ご使用はお控えください。
※食器等を包装した場合は、洗ってからご使用ください。
※長期間のご使用、または荷重のかかる状態は、糊残りの原因となるので、ご使用はお控えください。目安は3ヶ月です。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038578
-
ポリエチレン
1200
42
3.5
10
3層
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500