ジョイフル
ダイヤモンドメッシュクッション
色
ブラック
材質
表地:ポリエステルメッシュ、裏地:ポリエステル、中材:ポリウレタン
寸法(mm)
480×460×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102524
YP418-A
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください