販売価格(税別)¥24,150~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 THK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。 注文コード21053043 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 【協力工場より直送】 ※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング) 税込¥901~ ¥819~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥8,358~ ¥7,598~ リアスプロケット 530-43T X.A.M 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ オフセットリンク エスコ 税込¥484~ ¥440~ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ Vベルト張力計 (ペンシル型) エスコ 税込¥10,208 ¥9,280 バスケットへ ジョイントリンク エスコ 税込¥253~ ¥230~ 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 税込¥329~ ¥299~ (93) マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト 税込¥6,919~ ¥6,290~ (2) ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) 小型一段ウォーム減速機 マキシンコー 税込¥13,178~ ¥11,980~ 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ (11) カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド 税込¥6,598~ ¥5,998~ トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 内面検査用レンズ VSテクノロジー 税込¥483,780~ ¥439,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品ボールねじ・周辺軸・軸端完成品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品