SANEI(旧:三栄水栓製作所)
二口ホーム水栓
(1件のレビュー)
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口
PY12J-64X-16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105263
JF13A-13
一般地
¥
13,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
21105272
JF13AK-13
寒冷地
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった