水栓ケレップ
少し多めに必要な方にお買い得な15個入り。保存に便利なケースに入っています。吐水口からの水モレを止めるパッキンです。標準サイズの呼び13水栓用。
材質EPDM
直径(Φmm)15
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
内容量1箱(15個)
水栓 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21105394 | JP82A-15S-15 | 20032854 | JP82A-15S-15 |
|
水栓ケレップ | SANEI(旧:三栄水栓製作所) | 1箱(15個) | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |