曜日別特売

散水栓

散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

ホース接続用の水栓。

用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13直径(Φmm)16.5(ホース接続部)JIS規格JISねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105963JY80J-13一般地
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21105972JY80JK-13寒冷地
4,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21105972
2025-08-24
用途: 庭の散水
自動車・二輪車・自転車関連業

思った通りの商品です。
メーカー品で安心できます。
必要十分でした。

対象商品 : 21105963
2022-11-11
用途: 農地への配管に使用
農・林・水産業

ながいホースを引っ張り回す作業軽減のために、農地に4箇所セットして使用。
堅牢であり威力を発揮していくれものと見ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする