SANEI(旧:三栄水栓製作所)
共用散水栓
散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
用途
呼び13水栓用。
呼び径(mm)
13
仕様
カギ/R32、逆止弁なし
直径(Φmm)
(ホース接続部)16.5
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ1/2
ホース接続口
T30A
カップリング有無
あり
ホース接続可否
可
逆止弁有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105988
JY86J-13
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください