伸縮自在パイプ

伸縮自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)伸縮自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)伸縮自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)伸縮自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。

取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107248PA14A-65X-16
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107248
2018-02-24
用途: 蛇口の先端に使用
農・林・水産業

スムーズな動きに満足です。 スムーズな動きに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする