曜日別特売

泡沫上向自在パイプ

泡沫上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。

取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107318PA16JH-60X-16170
5,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
21107327PA16JH-60X2-16240
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107318
2019-07-01
用途: 水道の修理

パイプの中間部分に穴があいていたため、修理をしました。
規格品のため、特に問題なく交換できました。
穴あきの修理よりも、泡沫により、以前より洗い物が楽になったことが嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする