曜日別特売

断熱横形パイプ

断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。

取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107406PA20JD-60X-16170
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21107415PA20JD-61X2-16240
3,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21107424PA20JD-61X3-16300
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107424
2024-03-03
用途: 経年劣化により亀裂が入り交換
その他業種

最初つくかどうか不安の中交換したが、正規部品(リクシル)の差も無くとても満足のいく商品であった。

対象商品 : 21107424
2020-05-30
用途: 浴室で
旭紙器製作所製造業

浴室の蛇口パイプが腐食により穴があき いろいろ探していてMonotaROさんで見つけました 汎用ですがピッタリです、助かりました。

対象商品 : 21107415
2019-01-30
用途: キッチン水栓の断熱横形パイプへの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

水栓に付いていたパイプのロックナット上部のピンホールから水漏れしていましたので、モノタロウで見つかり購入しました。
水栓に付けたところ水漏れも無くピッタリで、水漏れもさようなら出来ました。

対象商品 : 21107424
2018-06-28
用途: ユニットバスの水栓の蛇口に穴が開きみずもれして交換

レンチ一つで交換することができましした。問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする