SANEI(旧:三栄水栓製作所)
泡沫台付混合栓パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)
240
取付ねじサイズ
W30山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
19
パイプ外径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107442
PA231H-61X24-19
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった