曜日別特売

断熱吐水口

断熱吐水口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱吐水口 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。

取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ外径(Φmm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107503MA21D-60X3-19
13,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする