PTN2シリーズ エアファイバ専用継手

PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手 - CKD
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21111098PTN26-0-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手-6--
16,560
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111107PTN2-M3-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM3×0.5
17,340
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111116PTNL2-M5-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM5×0.8
32,270
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111125PTNL2-M3-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM3×0.5
31,520
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111134PTN2-6-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-RR1/8
23,420
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111143PTN2-M5-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM5×0.8
16,630
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111152PTN24-01袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手-3.2、4--
7,700
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
83469215PTN24-01袋(10個)-----
7,700
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
代替品有
21111168PTN24-0-P801袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手-3.2、4--
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111177PTN2-61袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-RR1/8
9,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21111186PTN26-01袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手-6--
7,700
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111195PTNL2-M31袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM3×0.5
13,750
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21111204PTNL2-M51袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM5×0.8
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111213PTN2-M31袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM3×0.5
7,340
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21111222PTN2-M51袋(10個)PTN2シリーズ エアファイバ専用継手1.8-MM5×0.8
7,340
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
83469154PTN26-0-P801個-----
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469163PTN2-M3-P801個-----
15,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469172PTNL2-M5-P801個-----
29,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469181PTNL2-M3-P801個-----
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469197PTN2-6-P801個-----
21,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469206PTN2-M5-P801個-----
15,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469224PTN24-0-P801個-----
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469233PTN2-61個-----
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469242PTN26-01個-----
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469251PTNL2-M31個-----
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469267PTNL2-M51個-----
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469276PTN2-M31個-----
6,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
83469285PTN2-M51個-----
6,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83469215PTN24-021111152PTN24-0PTN24-0 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111152PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
7,498
税込8,248
内容量に違いがあります
83469154PTN26-0-P8021111098PTN26-0-P80PTN26-0-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111098PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
83469163PTN2-M3-P8021111107PTN2-M3-P80PTN2-M3-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111107PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります
83469172PTNL2-M5-P8021111116PTNL2-M5-P80PTNL2-M5-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111116PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
83469181PTNL2-M3-P8021111125PTNL2-M3-P80PTNL2-M3-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111125PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
83469197PTN2-6-P8021111134PTN2-6-P80PTN2-6-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111134PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
83469206PTN2-M5-P8021111143PTN2-M5-P80PTN2-M5-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111143PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
83469224PTN24-0-P8021111168PTN24-0-P80PTN24-0-P80 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111168PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
83469233PTN2-621111177PTN2-6PTN2-6 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111177PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
9,598
税込10,558
内容量に違いがあります
83469242PTN26-021111186PTN26-0PTN26-0 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111186PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
7,498
税込8,248
内容量に違いがあります
83469251PTNL2-M321111195PTNL2-M3PTNL2-M3 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111195PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
83469267PTNL2-M521111204PTNL2-M5PTNL2-M5 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111204PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
83469276PTN2-M321111213PTN2-M3PTN2-M3 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111213PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
83469285PTN2-M521111222PTN2-M5PTN2-M5 PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD 21111222PTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD1袋(10個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする