アナログメグオームハイテスタIR4042(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)
絶縁抵抗
有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(125V・250V・500V)、2MΩ~1000MΩ(1000V)、許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満(125V・250V・500V)、1MΩ~2MΩ未満(1000V)、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ(125V・250V・500V)、1000MΩを超え~2000MΩ(1000V)、許容差/表示値の±10%
付属品スイッチ付きリードセット(9788-01)×1本、携帯用ケースCO100×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
質量(g)420
タイプスイッチ付きリード
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)
最小表示0.1MΩ
定格電圧(V)4レンジ【125、250、500、1000】
目盛2MΩ/125V・250V・500V
交流電圧(V)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
最大表示100MΩ(有効値)/125V・250V・500V、2000MΩ(有効値)/1000V
測定電圧(V)(定格)125/100、250/100、500/100、1000/2000/MΩ
印加電圧(V)AC1200(絶縁抵抗レンジは10秒間)
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
校正証明書一般校正
内容量1台
有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満(125V・250V・500V)、1MΩ~2MΩ未満(1000V)、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ(125V・250V・500V)、1000MΩを超え~2000MΩ(1000V)、許容差/表示値の±10%
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。