温度ロガー(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

温度ロガー(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) HIOKI(日置電機)

精度(℃)
-40.0~-10.5℃:±2
-10.0~30.0℃ :±1.5
30.5~85.0℃ :±2
質量(g)3.3 温度測定範囲(℃)-40.0~85 分解能(℃)0.5 測定チャンネル数1 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21209527 3650(校正書類3点付き)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする