デッキブラシ(通水タイプ)

デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)デッキブラシ(通水タイプ) - Vikan(ヴァイカン)

オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

寸法(幅W×奥行D)(mm)65×275材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120材質(ボディ)ポリプロピレン内容量1個
注意
※ハンドルは別売です。 【アルミハンドル 298、PPハンドル 293、アルミハンドル 2935、アルミハンドル 2937、グラスファイバーハンドル 2936、グラスファイバーハンドル 2938、アルミハンドル 370、アルミハンドル 29325、アルミハンドル(伸縮式)29755、アルミハンドル 29915、アルミハンドル(伸縮式)29735】の中からお選びください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889193457041ホワイトハード6-1163-0601
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889193547041レッドハード6-1163-0602
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889193637041イエローハード6-1163-0603
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889193727041グリーンハード6-1163-0604
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
889193817041ブルーハード6-1163-0605
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
889193977043ホワイトソフト6-1163-0701
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889194067043レッドソフト6-1163-0702
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
889194157043イエローソフト6-1163-0703
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889194247043グリーンソフト6-1163-0704
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889194337043ブルーソフト6-1163-0705
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする