曜日別特売

ダイレクトPRO

ダイレクトPRO - ヤヨイ化学ダイレクトPRO - ヤヨイ化学
(7件のレビュー)

溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。
アイハギしにくく、貼りやすい。
下地(パテ面)への密着性が良い。
折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。

種別壁紙施工用でん粉系接着剤標準使用量100m2/18kg危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241368218-2011箱(18kg)
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21241377218-2021箱(6kg×3個)
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21241368
2024-12-24
用途: 壁紙
不動産業

お値段は安く、生糊は強力で使いやすかったです。入荷に日数はかかります。

対象商品 : 21241377
2020-10-23
用途: クロス壁紙の糊付け

クロス壁紙の糊は原液タイプを希釈して使うのが費用が安く抑えられるので主流ですが、希釈する時間を節約したい人、冬場の現場などでは、箱の中がビニール3袋に分かれていて使いやすいです。又、ウォールボンドよりふき取りがしやすいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21241368
2020-03-01
用途: リフォームの壁紙に
サービス業

リフォームの壁紙に直接使えて良かったです。必要な時、また買うと思います。とても良いでした。

2が参考にしています
対象商品 : 21241377
2019-07-12
用途: クロス糊付け際
建設業・工事業

糊を毎回、1から混ぜて作ってたので、この作業がなく、最初から作られているので楽。

対象商品 : 21241368
2019-03-25
用途: 壁紙を貼るとき
金融・保険業

自分で混ぜる必要がなく、楽でした。
ただ一つ、一気に18キロを使う予定はなかったので、6キロ×3袋の商品を買うつもりだったの気、18キロ×1袋の商品を注文してしまいました。
ただとても使いやすかったので、次も利用したいです。

対象商品 : 21241377
2018-09-27
用途: クロス貼り付け
その他業種

作業時間を短縮できてよい。
リフォームに便利だと思います。

対象商品 : 21241377
2016-11-22
用途: 賃貸物件の壁紙貼
アクセス不動産株式会社不動産業

1.糊に樹脂粘着剤が配合されていて、粘着力が強くて貼り易い。
2.商品が小分けになっていて、保存が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする