ダイレクトUP

ダイレクトUP - ヤヨイ化学

高濃度の原液使用タイプの特殊壁紙施工用高強度接着剤。
掲示板クロス ペンキ下地壁紙の施工に最適。
でん粉糊に合成樹脂エマルジョンを大量配合(約20%配合)し、おさまり性が抜群です。
高濃度タイプなので、接着力が高く乾燥性も優れます。
適度な粘性で、向こう糊(相手糊)施工の際、ローラー塗布性が良い。

種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ内容量1箱(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241386218-301
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする