協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
モジュール
1.5
歯幅b(mm)
15
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全22種類を絞り込む
歯数
20
30
40
50
減速比
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
ねじれ
右
左
軸穴径(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
減速比
ねじれ
材質
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45560304
G1.5A20L1-8
CADデータダウンロード
20
20
左
C6191BE、CAC702
8
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45560313
G1.5A20L2-8
CADデータダウンロード
20
10
左
C6191BE、CAC702
8
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45560322
G1.5A20R1=12
CADデータダウンロード
20
20
右
C6191BE、CAC702
12
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45560331
G1.5A20R1-8
CADデータダウンロード
20
20
右
C6191BE、CAC702
8
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45560347
G1.5A20R2=12
CADデータダウンロード
20
10
右
C6191BE、CAC702
12
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
45560356
G1.5A20R2-8
CADデータダウンロード
20
10
右
C6191BE、CAC702
8
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45560365
G1.5A30L1-10
CADデータダウンロード
30
30
左
C6191BE、CAC702
10
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
45560383
G1.5A30R1=15
CADデータダウンロード
30
30
右
C6191BE、CAC702
15
¥
5,840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45560392
G1.5A30R1-10
CADデータダウンロード
30
30
右
C6191BE、CAC702
10
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
45560417
G1.5A30R2-10
CADデータダウンロード
30
15
右
C6191BE、CAC702
10
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45560374
G1.5A30L2-10
CADデータダウンロード
30
15
左
C6191BE、CAC702
10
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
45560401
G1.5A30R2=15
CADデータダウンロード
30
15
右
C6191BE、CAC702
15
¥
4,670
取扱い終了
返品不可
45560426
G1.5A40L1-12
CADデータダウンロード
40
40
左
CAC702
12
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
45560435
G1.5A40L2-12
CADデータダウンロード
40
20
左
CAC702
12
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
45560444
G1.5A40R1=16
CADデータダウンロード
40
40
右
CAC702
16
¥
6,450
取扱い終了
返品不可
45560453
G1.5A40R1-12
CADデータダウンロード
40
40
右
CAC702
12
¥
5,690
取扱い終了
返品不可
45560462
G1.5A40R2-12
CADデータダウンロード
40
20
右
CAC702
12
¥
5,690
取扱い終了
返品不可
45560471
G1.5A50L1-12
CADデータダウンロード
50
50
左
CAC702
12
¥
7,660
取扱い終了
返品不可
45560487
G1.5A50L2-12
CADデータダウンロード
50
25
左
CAC702
12
¥
7,660
取扱い終了
返品不可
45560496
G1.5A50R1=20
CADデータダウンロード
50
50
右
CAC702
20
¥
8,330
取扱い終了
返品不可
45560505
G1.5A50R1-12
CADデータダウンロード
50
50
右
CAC702
12
¥
7,560
取扱い終了
返品不可
45560514
G1.5A50R2-12
CADデータダウンロード
50
25
右
CAC702
12
¥
7,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください