協育歯車
ウォームホイール モジュール2 CAC702
モジュール
2
歯幅b(mm)
20
材質
CAC702
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
ねじれ
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45561372
G2A20L1-10
CADデータダウンロード
20
20
左
10
¥6,330
¥
5,098
¥5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561381
G2A20L2-10
CADデータダウンロード
20
10
左
10
¥6,330
¥
5,098
¥5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561397
G2A20R1=15
CADデータダウンロード
20
20
右
15
¥7,000
¥
6,198
¥6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561406
G2A20R1-10
CADデータダウンロード
20
20
右
10
¥6,100
¥
5,098
¥5,608
(税込)
5日以内出荷
45561415
G2A20R2=15
CADデータダウンロード
20
10
右
15
¥7,000
¥
6,198
¥6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561424
G2A20R2-10
CADデータダウンロード
20
10
右
10
¥6,100
¥
5,098
¥5,608
(税込)
5日以内出荷
45561433
G2A25L1-12
CADデータダウンロード
25
25
左
12
¥8,430
¥
6,198
¥6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561451
G2A25R1-12
CADデータダウンロード
25
25
右
12
¥8,130
¥
6,198
¥6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561476
G2A30L1-12
CADデータダウンロード
30
30
左
12
¥10,650
¥
8,198
¥9,018
(税込)
5日以内出荷
45561494
G2A30R1=18
CADデータダウンロード
30
30
右
18
¥11,920
¥
9,198
¥10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561503
G2A30R1-12
CADデータダウンロード
30
30
右
12
¥10,600
¥
8,198
¥9,018
(税込)
5日以内出荷
45561521
G2A30R2-12
CADデータダウンロード
30
15
右
12
¥10,600
¥
8,198
¥9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561442
G2A25L2-12
CADデータダウンロード
25
12.5
左
12
¥6,740
取扱い終了
返品不可
45561467
G2A25R2-12
CADデータダウンロード
25
12.5
右
12
¥6,500
取扱い終了
返品不可
45561485
G2A30L2-12
CADデータダウンロード
30
15
左
12
¥8,520
取扱い終了
返品不可
45561512
G2A30R2=18
CADデータダウンロード
30
15
右
18
¥9,530
取扱い終了
返品不可
45561537
G2A40L1-14
CADデータダウンロード
40
40
左
14
¥8,960
取扱い終了
返品不可
45561546
G2A40L2-14
CADデータダウンロード
40
20
左
14
¥8,960
取扱い終了
返品不可
45561555
G2A40R1=20
CADデータダウンロード
40
40
右
20
¥9,980
取扱い終了
返品不可
45561564
G2A40R1-14
CADデータダウンロード
40
40
右
14
¥8,980
取扱い終了
返品不可
45561573
G2A40R2-14
CADデータダウンロード
40
20
右
14
¥8,980
取扱い終了
返品不可
45561582
G2A50L1-14
CADデータダウンロード
50
50
左
14
¥12,040
取扱い終了
返品不可
45561591
G2A50L2-14
CADデータダウンロード
50
25
左
14
¥12,040
取扱い終了
返品不可
45561607
G2A50R1=25
CADデータダウンロード
50
50
右
25
¥13,020
取扱い終了
返品不可
45561616
G2A50R1-14
CADデータダウンロード
50
50
右
14
¥11,800
取扱い終了
返品不可
45561625
G2A50R2-14
CADデータダウンロード
50
25
右
14
¥11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください