曜日別特売

ウォームホイール モジュール2 CAC702

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数40軸穴径(mm)14ねじれ注文コード45561564品番G2A40R1-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980
モジュール2歯数40減速比40ねじれ歯幅b(mm)20材質CAC702軸穴径(mm)14種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする