協育歯車
スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C
モジュール
2
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05608837
M2S20L#3715H
CADデータダウンロード
9
34
5×2.3
40
40.8
15(H8)
21
37
22.5
18.14
14
24.16
20
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05608855
M2S20R#3715H
CADデータダウンロード
9
34
5×2.3
40
40.8
15(H8)
21
37
22.5
18.14
14
24.16
20
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565667
M2S20L-2812H
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565685
M2S20L-3712H
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
45565737
M2S20R-2812H
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565755
M2S20R-3712H
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
45565773
M2S30L-5116
CADデータダウンロード
12.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
4,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565782
M2S30L-5116H
CADデータダウンロード
12.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565807
M2S30R-5116
CADデータダウンロード
12.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
4,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565816
M2S30R-5116H
CADデータダウンロード
12.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
05608846
M2S20L#3716H
CADデータダウンロード
9
34
5×2.3
40
40.8
16(H8)
21
37
22.5
18.14
14
24.16
20
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
05608864
M2S20R#3716H
CADデータダウンロード
9
34
5×2.3
40
40.8
16(H8)
21
37
22.5
18.14
14
24.16
20
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
05608873
M2S30L#5120H
CADデータダウンロード
12.4
44
6×2.8
60
60.94
20
28
51
38.9
22.21
17
30.53
30
¥
5,320
取扱い終了
返品不可
05608882
M2S30R#5120H
CADデータダウンロード
12.4
44
6×2.8
60
60.94
20
28
51
38.9
22.21
17
30.53
30
¥
5,320
取扱い終了
返品不可
45565624
M2S20L=2815H
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
2,410
取扱い終了
返品不可
45565651
M2S20L-2812
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
45565676
M2S20L-3712
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
45565694
M2S20R=2815H
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
2,410
取扱い終了
返品不可
45565721
M2S20R-2812
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
45565746
M2S20R-3712
CADデータダウンロード
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください