協育歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304
モジュール
1.5
種別
ヘリカルギヤ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
歯数
13
26
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45568817
H1.5SU13R-B
CADデータダウンロード
15
-
-
-
-
-
-
13
¥
5,460
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
45568835
H1.5SU26R-B
CADデータダウンロード
15
-
-
-
-
-
-
26
¥
9,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425513
H1.5SU 13R*B
15
23
27.58
30.6
10
25
10
13
¥
6,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568801
H1.5SU13L-B
CADデータダウンロード
15
-
-
-
-
-
-
13
¥
4,790
取扱い終了
返品不可
45568826
H1.5SU26L-B
CADデータダウンロード
15
-
-
-
-
-
-
26
¥
8,620
取扱い終了
返品不可
21425522
H1.5SU 13L*B
15
23
27.58
30.6
10
25
10
13
¥
5,350
取扱い終了
返品不可
21425538
H1.5SU 26R*B
15
40
55.15
58.2
12
25
10
26
¥
8,830
取扱い終了
返品不可
21425547
H1.5SU 26L*B
15
40
55.15
58.2
12
25
10
26
¥
9,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください