平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(黒色) - 協育歯車
(3件のレビュー)
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール仕様射出成形品圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)11級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
寸法da(Φmm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45592136S50DM20B-040341181038420
230
取扱い終了
45592145S50DM24B-0303313101238524
240
取扱い終了
45592154S50DM30B-0303316101538530
280
取扱い終了
45592163S50DM40B-0303321102038540
290
取扱い終了
45592172S50DM50B-0303326102538550
330
取扱い終了
45592181S50DM60B-0303331103038560
360
取扱い終了
45592197S50DM80B-0303341104038580
430
取扱い終了
45592127S50DM100B-03033511050385100
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45592154
2019-11-28
用途: 房撚り器の制作

房撚り器の回転部分として径3㎜のスレンレス丸棒に差して使いました。
軽量で扱いやすく、滑らかに動きました。

対象商品 : 45592127
2016-11-08
用途: 試作制作
からくり工房

通常使用している標準ギアでは、歯数の多い物がないので、購入しました。精度も高く、手持ちのギアとの相性も問題ありませんでした。

対象商品 : 45592136
2016-11-06
用途: 小型蒸気エンジンの減速ギヤ
武藤電機製作所

焼結歯車を使っていましたが軸固定用のビス穴の加工が硬くてやりにくかったので変更しました。強度も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする