マイタギヤ モジュール0.8 S45C

マイタギヤ モジュール0.8 S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール0.8 S45C - 協育歯車
モジュール0.8種別ストレートマイタ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
歯幅b(mm)
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法la(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45564531M80S20-16053.7----5-----20
1,210
989
1,088(税込)
当日出荷
45564547M80S25-18054.7----5-----25
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
21426606M80S 20*16053.7128.571617.13510169.561120
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45564556M80S30-20065.6----6-----30
1,620
取扱い終了
返品不可
21426615M80S 25*18054.7168.572021.13510.51811.7611.6725
1,690
取扱い終了
返品不可
21426624M80S 30*20065.6188.572425.136112014.1612.3430
1,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする