協育歯車
マイタギヤ モジュール1 S45C
モジュール
1
減速比
1
材質
S45C
内容量
1個
全15種類を絞り込む
歯数
20
25
30
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
歯幅b(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37062462
M1S20-2106
CADデータダウンロード
20
-
マイタ
¥
1,110
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
45563646
M1S20=1408
CADデータダウンロード
20
4.3
ストレートマイタ
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
45563655
M1S20-1406
CADデータダウンロード
20
4.3
ストレートマイタ
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563734
M1S30-2008
CADデータダウンロード
30
6.2
ストレートマイタ
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37062514
M1S25-2306
CADデータダウンロード
25
-
マイタ
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
89585447
M1S20*2106
20
4.3
マイタ
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
89585456
M1S20*2108
CADデータダウンロード
20
4.3
マイタ
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89585483
M1S25*2310
CADデータダウンロード
25
5.3
マイタ
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585535
M1S30-2608
CADデータダウンロード
30
6.2
マイタ
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585517
M1S30*2610
CADデータダウンロード
30
6.2
マイタ
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585526
M1S30*2612
CADデータダウンロード
30
6.2
マイタ
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89585474
M1S25*2308
CADデータダウンロード
25
5.3
マイタ
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
89585501
M1S30*2608
30
6.2
マイタ
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
45563716
M1S30=2010
CADデータダウンロード
30
6.2
ストレートマイタ
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
45563725
M1S30=2012
CADデータダウンロード
30
6.2
ストレートマイタ
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください