マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C

マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C - 協育歯車
モジュール3材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
歯数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609625M3S20#5820H13.6506×2.86061.9920355835.530.122339.0620マイタギヤ
4,330
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
05609634M3S20#5825H13.6508×3.36061.9925355835.530.122339.0620マイタギヤ
4,330
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609652M3S30#7530H18.6668×3.39092.0430407557.332.1223.6444.6530マイタギヤ
7,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564215M3S20=4220H13.6-----------20ストレートマイタ
4,150
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564267M3S20-421613.6-----------20ストレートマイタ
2,830
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564285M3S20-581613.6-----------20ストレートマイタ
3,100
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
45564294M3S20-5816H13.6-----------20ストレートマイタ
3,630
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
45564312M3S25-6020H16.2-----------25ストレートマイタ
4,850
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
45564391M3S30-7522H18.6-----------30ストレートマイタ
6,740
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609616M3S20#5818H13.6506×2.86061.9918(H8)355835.530.122339.0620マイタギヤ
3,460
取扱い終了
返品不可
05609643M3S30#7525H18.6668×3.39092.0425407557.332.1223.6444.6530マイタギヤ
6,210
取扱い終了
返品不可
45564206M3S20=4218H13.6-----------20ストレートマイタ
3,320
取扱い終了
返品不可
45564224M3S20=4225H13.6-----------20ストレートマイタ
3,320
取扱い終了
返品不可
45564276M3S20-4216H13.6-----------20ストレートマイタ
2,840
取扱い終了
返品不可
45564303M3S25-602016.2-----------25ストレートマイタ
3,250
取扱い終了
返品不可
45564321M3S30=6025H18.6-----------30ストレートマイタ
5,840
取扱い終了
返品不可
45564337M3S30=6030H18.6-----------30ストレートマイタ
5,840
取扱い終了
返品不可
45564364M3S30-602018.6-----------30ストレートマイタ
4,330
取扱い終了
返品不可
45564373M3S30-6020H18.6-----------30ストレートマイタ
5,150
取扱い終了
返品不可
45564382M3S30-752218.6-----------30ストレートマイタ
4,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする