金属射出MIMマイタギヤ

金属射出MIMマイタギヤ - 協育歯車金属射出MIMマイタギヤ - 協育歯車
歯数20種別マイタ材質SUS304L減速比1JIS等級4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
組立距離A(mm)
ハブ長さlh(mm)
モジュール
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585596M50SUM20*1103-2.5810.010.7011-0.5
2,5402,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
89585641M80SUM20*1605-3.71216.017.1316-0.8
2,8102,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585571M1SUM20*2106-4.31620.021.4121-1
2,9002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
84893630M1SUM20*2106【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.31620.021.4121-1
2,9002,298
881
アウトレット
969(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする