超ミニカメラ

超ミニカメラ レッツコーポレーション

IPX5対応の生活防水で雨の日でも安心して使える。
専用アプリケーション「LIFECAM」とWi-Fiを使用することに
より、その場で映像をリアルタイムで確認可能。、タブレットPCやスマートフォンからズームや撮影向きの回転、モードによっては、動画音声録画や簡単な画像補正も行えます。
タイムラプス撮影(一定の時間間隔で撮影。撮影間隔:5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分)、動画撮影、静止画撮影の3つのモード登載

用途動画、静止画撮影 防水保護等級IPX5 仕様(イメージセンサー)8MP・1/3.2インチCMOS、マイクロフォン、ブザー セット内容カメラ本体、クリップマウント、自転車マウント、三脚マウント、磁石ウント、デスクトップウント、ヘッドマウン、吸盤マウント、USBーブル、電源アダプタ、ストラップ、取扱説明、インストールCD 寸法(mm)38.5×50.3×20.4 質量(g)36(メモリーカード含まず) 電源内蔵700mAh レンズ固定フォーカス 記録媒体MicroSD(XC) 解像度タイムラプス撮影/4K(3840×2160)・5M(2576×1932)・2M(1920×1080)、静止画像/4K(3840×2160)・5M(2576×1932)・2M(1920×1080)、動画/FHD(1080P/30fps)、HD30(720P/30fps) 周波数範囲(Wi-Fiモジュール)内蔵IEEE802.11n/、WN7911B-WM2412~2462MHz 撮影範囲80cm~∞ ホワイトバランス自動 シャッター速度(秒)1/60~1/4000 記録ファイル形式(タイムプラス撮影)JPG・AVI/MOV、(静止画像)JPEG、(動画)AVI/MOV 録画時間タイムラプス撮影/約26ファイル(約150時間)、動画撮影/約100ファイル(約5時間) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~95 F値F2.4 保管温度(℃)-20~70 ISO規格自動 インターフェイスMicroUSB バッテリー稼動時間(タイムラプス撮影時)10秒間隔/約2時間、(動画撮影時)Wi-FiON時/約60分、Wi-FiOFF時/約80分 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21236608 L-MC4KW
オープン
 
 
取扱い終了
21236617 L-MC4KBK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする