塗装服

塗装服 - アズワン塗装服 - アズワン塗装服 - アズワン塗装服 - アズワン塗装服 - アズワン
(2件のレビュー)

綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。

材質綿100%袖丈(cm)50股下(cm)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21290422HK-502 FL83128120(ゴム入り)3-1798-01
2,410
2,400
2,640(税込)
当日出荷
21290438HK-506 FL83128120(ゴム入り)3-1798-03
2,410
2,400
2,640(税込)
当日出荷
21290447HK-502 OLL85148128(ゴム入り)3-1798-02
2,460
2,450
2,695(税込)
当日出荷
21290456HK-506 OLL85148128(ゴム入り)3-1798-04
2,460
2,450
2,695(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21290422
2020-04-30
用途: 室内で塗装する時使います、通気性がいいですね
ダイイチリケン株式会社

アクリルだと汗かきむれてしまいますが、
木綿ですので快適に使っていますが、価格が高い
ですね。

対象商品 : 21290422
2018-06-02
用途: 塗装作業時
有限会社キング塗装

これからのシーズンには必需品です。願わくば上下別々の単品販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする