曜日別特売

塗装服(上下組)

塗装服(上下組) - SLASH(シンメン)塗装服(上下組) - SLASH(シンメン)
色
オフホワイト
混率(%)
綿:100
色番
17
袖丈
50
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73573940502S105748855
¥5,400
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573949502F1208010064
¥5,400
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573958502OL1408010874
¥5,750
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする