曜日別特売

ポケット付塗装服(上下組)

ポケット付塗装服(上下組) - SLASH(シンメン)ポケット付塗装服(上下組) - SLASH(シンメン)
色
オフホワイト
混率(%)
綿:100
股下(cm)
80
色番
17
袖丈
50
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735739675021F1201006480
¥5,700
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
735739765021OL1401087482
¥6,050
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする