ECウォーターバス デジタル

ECウォーターバス デジタル - アズワン
(1件のレビュー)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)室温+5~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御ヒーター容量(W)750内容量1個
注意
※スノコは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽内寸法(Φ×Hmm)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21302514EW-100KD角型210×275×124200×200×1231-2944-02-
48,000
取扱い終了
代替品有
21302505EW-100RD丸型220×278×124208×1231-2944-01レンタル品はこちら
45,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21302514EW-100KD13621137EW-100KDEW-100KD ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン 13621137ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン1個
47,900
税込52,690
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21302505
2020-06-29
用途: 温度計点検用の温度調整
製造業

設定温度が0.1℃単位で可能なため、細かい調整ができて良い。
しかし、校正付きの温度計と温度を比べると1~2℃の誤差があった。
※かき混ぜて同じ感温部で実施

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする