ECウォーターバス デジタル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21302505 品番EW-100RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

タイプ丸型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×278×124 槽内寸法(Φ×Hmm)208×123 アズワン品番1-2944-01 商品タイプレンタル品はこちら 材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)室温+5〜95 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 ヒーター容量(W)750
注意
※スノコは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21302505
2020-06-29
用途:
温度計点検用の温度調整
製造業

設定温度が0.1℃単位で可能なため、細かい調整ができて良い。
しかし、校正付きの温度計と温度を比べると1〜2℃の誤差があった。
※かき混ぜて同じ感温部で実施

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする