曜日別特売

ECウォーターバス アナログ

ECウォーターバス アナログ - アズワン

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)室温+5~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽内寸法(Φ×Hmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21302496EW-100K210×275×124200×200×123角型
34,000
取扱い終了
代替品有
21312752EW-100R220×278×124208×123丸型
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21302496EW-100K63518150EW-100KEW-100K ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン 63518150ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン1個
33,900
税込37,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21312752EW-100R80597949EW-100REW-100R ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン 80597949ECウォーターバス EW-100シリーズアズワン1個
31,900
税込35,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする