METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
ポータブル溶存酸素計
仕様
本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12
測定範囲
本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
質量(g)
270
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21323995
30207960
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース
30207960
1-8512-22
¥
212,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
21323986
30207959
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
30207959
1-8512-21
¥
200,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください