東洋アソシエイツ
小型ペンタイプツール
仕様
適合可能工具径(mm):Φ0.3~3.2軸、付属品(mm):先端工具15点、コレット(Φ3.0~3.2用)、コレット(Φ2.35~2.4用)、コレットナット、三爪ドリルチャック(Φ0.3~3.2用)、ハードケース、本体重量(g):約79
寸法(mm)
Φ24×139
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000~18000(無段変速)
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PT‐αII
アズワン品番
2-9401-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21327495
PT‐αII
¥16,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください