LEDライトランタン
質量(g)870(電池装着時)
電球の種類LED
全光束(Lm)150
光束(Lm)150
材質(本体カバー)ABS、(透明カバー)PS
寸法(幅W×高さH)(mm)107×220
連続使用時間明るさ30%時:45-48時間、明るさ100%時:15-18時間
光源SMD
使用電池単1型乾電池×3本(電池別売)
点灯方式ボタンを1回押すと明るさ30%まで点灯。ボタンを2回押すと明るさ100%まで点灯。
内容量1個
注意
※LEDは交換できません。※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21357437
2018-11-15
- 用途:
- キャンプ使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業
キャンプで使用しています。
明るいので助かっています。
テントの中でも安心して使用できます。
- 対象商品:
- 21357437
2018-10-10
- 用途:
- キャンプ・アウトドアー
自動車・二輪車・自転車関連業
コールマンの蛍光灯を長年使っていましたが、電池の消耗が激しいので、この商品に変えました。明るさや省電力で満足しています。
- 対象商品:
- 21357437
2018-09-14
- 用途:
- 非常用
その他業種
点灯確認しか使用してませんが、もう少し明るさがあっても良かったかも個人的には でも非常用としてはいいかも あとは耐久性がどうなるか 期待です