アーテック(学校教材・教育玩具) アーテック(学校教材・教育玩具)の 学童・教育用品 アーテック(学校教材・教育玩具)の 図工/美術/画材/書道 アーテック(学校教材・教育玩具)の 工作キット クリアタックモザイク 12色セット クリアタックモザイク 12色セット 注文コード のり不要で、はさみなどでカットしてガラスやアクリルなど透明の材料に貼ることにより、光を通すクリアなモザイク作品ができます。 セット内容赤、青、黄、緑、黄土、茶、肌、桃、黄緑、空、白、黒 材質ポリエステル 寸法(mm)104×78×0.12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13231 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21266814 13231 ¥980 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工作キット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スポンジパウダー 抹茶 アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 アーテック 税込¥1,141 ¥1,037 バスケットへ 木製天体望遠鏡クラフトキット アーテック 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ コインを食べる!?木製貯金箱ロボット工作キット アーテック 税込¥970 ¥882 バスケットへ ファンシースノードームキット~ユニコーン~ アーテック 税込¥1,190 ¥1,082 バスケットへ 食品サンプルを作ろう!たこ焼きキット アーテック 税込¥970 ¥882 バスケットへ コイン落としゲームキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ ミニチュア屋台キット スーパーボールすくい アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ 木製おまもり アーテック 税込¥190 ¥173 バスケットへ ラテキャンドルキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ ねんどでクッキーサンドづくり アーテック 税込¥620 ¥564 バスケットへ ぬりえフレームチャームキット ユニコーン アーテック 税込¥880 ¥800 バスケットへ 光る!リアルトレジャー貯金箱 アーテック 税込¥701 ¥637 バスケットへ モールドールキット アーテック 税込¥440 ¥400 バスケットへ ねんどでドーナツショップ アーテック 税込¥1,141 ¥1,037 バスケットへ スポンジパウダー いちご アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ うそ発見器工作キット アーテック 税込¥1,060 ¥964 バスケットへ UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー アーテック 税込¥1,601 ¥1,455 バスケットへ スポンジパウダー ミルク アーテック 税込¥275 ¥250 バスケットへ ファンシースノードームスティック アーテック 税込¥970 ¥882 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道工作キット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品