シグマ光機
小型マイクロステップドライバ
スイッチ切替または信号入力により分割数を250分割までの16種類の設定が可能です。
駆動対象モータは、駆動電流0.5~1.6A/相の5相ステッピングモータです。励磁タイミング出力が可能です
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数
最高応答/500kpps
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×38×74
入力信号
1クロック入力方式、2クロック入力方式
入力論理
フォトカプラ入力
励磁方式
マイクロステップ
駆動方式
バイポーラペンタゴン定電流駆動
マイクロステップ分割
16種類(1,2,4,5,8,10,16,20,25,40,50,80,100,125,200,250)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
入力電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21272676
SG-55M
駆動/0.5~1.6A/相
DC24~36V、3AMax
¥26,000
取扱い終了
返品不可
21272685
SG-55MA
駆動/0.23~0.75A/相
DC24~36V、1.5AMax
¥26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください