防水性透明ドレッシング エレバンロール

防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル防水性透明ドレッシング エレバンロール - ハクゾウメディカル

透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。

用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。長さ(m)10内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21350945No.50505
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21350954No.75757.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
21350963No.10010010
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
21350972No.15015015
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする