曜日別特売

チップ 2QP-DNGA

チップ 2QP-DNGA - タンガロイ
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516859192QP-DNGA1504041ケース(2個)12.74.760.4
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859282QP-DNGA1504081ケース(2個)12.74.760.8
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859372QP-DNGA1504121ケース(2個)12.74.761.2
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859462QP-DNGA1506041ケース(2個)12.76.350.4
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859552QP-DNGA1506081ケース(2個)12.76.350.8
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859642QP-DNGA1506121ケース(2個)12.76.351.2
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
579433742QP-DNGA1506041個12.76.350.4
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
579433922QP-DNGA1506081個12.76.350.8
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
579434172QP-DNGA1506121個12.76.351.2
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
579428752QP-DNGA1504041個12.74.760.4
4,640
取扱い終了
返品不可
579429542QP-DNGA1504041個12.74.760.4
5,900
取扱い終了
返品不可
579430512QP-DNGA1504081個12.74.760.8
4,640
取扱い終了
返品不可
579431372QP-DNGA1504081個12.74.760.8
5,900
取扱い終了
返品不可
579432342QP-DNGA1504121個12.74.761.2
4,640
取扱い終了
返品不可
579433042QP-DNGA1504121個12.74.761.2
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579433742QP-DNGA150604579433652QP-DNGA150604 BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
579433922QP-DNGA150608579433832QP-DNGA150608 BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
579434172QP-DNGA150612579434012QP-DNGA150612 BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする