曜日別特売

チップ 2QP-DNGA-H

チップ 2QP-DNGA-H - タンガロイ
形状ひし形55°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516860072QP-DNGA150404-H1ケース(2個)12.74.760.4
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516860162QP-DNGA150408-H1ケース(2個)12.74.760.8
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516860252QP-DNGA150412-H1ケース(2個)12.74.761.2
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
579429722QP-DNGA150404-H1個12.74.760.4
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
579431552QP-DNGA150408-H1個12.74.760.8
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
579433222QP-DNGA150412-H1個12.74.761.2
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
579429812QP-DNGA150404-H1個12.74.760.4
4,640
取扱い終了
返品不可
579431642QP-DNGA150408-H1個12.74.760.8
4,640
取扱い終了
返品不可
579433312QP-DNGA150412-H1個12.74.761.2
4,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579429722QP-DNGA150404-H579429632QP-DNGA150404-H BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
579431552QP-DNGA150408-H579431462QP-DNGA150408-H BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
579433222QP-DNGA150412-H579433132QP-DNGA150412-H BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする