曜日別特売

チップ 2QP-DNGA-L

チップ 2QP-DNGA-L - タンガロイ
形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516859802QP-DNGA150404-L1ケース(2個)0.4
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859892QP-DNGA150408-L1ケース(2個)0.8
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516859982QP-DNGA150412-L1ケース(2個)1.2
34,400
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
579430062QP-DNGA150404-L1個0.4
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
579431822QP-DNGA150408-L1個0.8
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
579433562QP-DNGA150412-L1個1.2
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
579430152QP-DNGA150404-L1個0.4
5,900
取扱い終了
返品不可
579431912QP-DNGA150408-L1個0.8
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579430062QP-DNGA150404-L579429972QP-DNGA150404-L BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
579431822QP-DNGA150408-L579431732QP-DNGA150408-L BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
579433562QP-DNGA150412-L579433472QP-DNGA150412-L BXM20画像準備中チップ 2QP-DNGAタンガロイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする