曜日別特売

【廃番】足カバー 裾二重 R-720

【廃番】足カバー 裾二重 R-720 - カジメイク
(1件のレビュー)

PUコーティング+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工

用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー長さ(cm)約45特性防水、撥水加工内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21356825R-720ネイビー
オープン
取扱い終了
21356834R-720ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21356834
2016-07-09
用途: 屋外作業時の汚れ除け

屋外作業の場合、サロペットやつなぎ、あるいはカッパのズボンと長靴だと、防汚性はいいのですが、夏はとにかく蒸れて暑くてつらい。これだとズボンの一番汚れやすい部分と靴の土が上から入りやすい部分を覆えるのでよい。裾が2重なので、まくれにも強いと思う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする