R-720 【廃番】足カバー 裾二重 R-720 カジメイク 21356834

 

R-720 【廃番】足カバー 裾二重 R-720 カジメイク 21356834 R-720 【廃番】足カバー 裾二重 R-720 カジメイク 21356834

【廃番】足カバー 裾二重 R-720

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21356834 品番R-720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PUコーティング+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工

用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。 ブラック サイズフリー 長さ(cm)約45 特性防水、撥水加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356834
2016-07-09
用途:
屋外作業時の汚れ除け

屋外作業の場合、サロペットやつなぎ、あるいはカッパのズボンと長靴だと、防汚性はいいのですが、夏はとにかく蒸れて暑くてつらい。これだとズボンの一番汚れやすい部分と靴の土が上から入りやすい部分を覆えるのでよい。裾が2重なので、まくれにも強いと思う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする